高機能型ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGAシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示2.000N-m (200.0N-cm) 注文コード09285337 品番HTGA-2N
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は表示など4種類から選べます 他の種類を見る

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。
明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。
ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。
アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。
角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。

用途50N-cm〜1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。 表示2.000N-m (200.0N-cm) レンジ2 N-m (200N-cm) 最小分解能0.001N-m (0.1N-cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする