用途500N-cm(5N-m)〜1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
表示10.00N-m (1000N-cm)
レンジ10N-m (1000N-cm)
最小分解能0.01N-m (1N-cm)