フラットチャック GC シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09287227 品番GCF-1200
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。
コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。
JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
多目的用

用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。 仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度 奥行(mm)20 本体質量(g)約 170 機能爪部交換、首固定機能 口幅(mm)20 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする