イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
クサビチャック KC シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09287315
品番
KC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。
ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。
クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途
KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
奥行(mm)
22
本体質量(g)
約 330
口幅(mm)
15
開き幅(mm)
最大 8
取付ネジ径
M6
最大使用荷重(N)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09287315
KC-100
10219518
KC-100
引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mm
イマダ
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました