イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
シリンジ圧縮試験治具
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09287376
品番
MED-SCT-500N
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
注射器の圧縮試験が可能な治具です。
0.5〜50ml の容量の注射器に対応できます。
ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
付属品
計量カップ
仕様
●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5〜50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm
最大使用荷重(N)
500
注意
アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際、は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。