用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
付属品上下治具一式、接着測定子 5 個
仕様●最大サンプルサイズ:50×100 mm未満●接着面形状:直径 20mm 円形●中心穴:直径 30mm
質量(g)約 90
適合規格JIS K 5600-5-7(1999)/(2014)一部準拠、ISO 4624(1978)/(2016)一部準拠
取付ねじM6
最大荷重(N)1000