塗膜剥離試験治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09287568 品番 TH-5000N-20
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。
塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。
荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
関連規格

用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。 付属品上下治具一式、接着測定子 5 個 仕様●最大サンプルサイズ:50×100 mm未満●接着面形状:直径 20mm 円形●中心穴:直径 30mm 質量(g)約 195 適合規格JIS K 5600-5-7(1999)/(2014)一部準拠、ISO 4624(1978)/(2016)一部準拠 取付ねじM10 最大荷重(N)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする