イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
端子台付ケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09288478
品番
CTB-A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。
付属ケーブル長さは約1mです。
用途
CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。
対応機種コネクタのすべての入出、力機能を備えたケーブルです(※1)。、接続が容易な端子台(※2)になってお、り、PLCなど外部機器と簡単に接続、して使用することができます。、また、外部機器通信と変位計、DMK(※3)を併用する場合は、こち、らのケーブルをご利用ください。
仕様
外部機器:PLC など
長さ(m)
1
対応機種
ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2