組込み型変位計ユニット DMK シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストロークA(mm)300 注文コード09288496 品番DMK-300
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はストロークAなど4種類から選べます 他の種類を見る

デジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。
固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。
ストロークにより4種類から選択できます。
測定条件に合わせて、様々な仕様変更などの特注対応も可能です。

用途DMKシリーズはデジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。 固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。 仕様固定部距離 B(mm):440 全長C(mm)454 ストロークA(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする