用途500N-cm(5N-m)〜1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
表示10.00N-m (1000N-cm)
レンジ10N-m (1000N-cm)
最小分解能0.01N-m (1N-cm)、