簡易型手動計測スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09290079 品番SVH-1000N-EXT
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ハンドルタイプで安定した測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。

用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。 仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ オプション支柱延長:-EXT(大きなサンプルの測定に最適です。、支柱とサンプル最大高さが 200mm 延、長します。、※ストロークは延長しません。) 質量(kg)約7.7 最高高さ(mm)サンプル:約 225 機能メカニカルストッパー 最大ストローク(mm)60 許容荷重(N)1000 送り方式ハンドル式 荷重方向引張および圧縮 送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする