A60 バッテリー専門 PROSTAFF(プロスタッフ) 09290417

バッテリー専門

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード09290417品番A60
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。
注入に便利なチューブ付。

付属品注入用チューブ×1質量(g)303寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290417
2019-12-29
用途: 自家用車用バッテリー充電強化

最近多いメンテナンスフリー型は何となく不安に思い避けている。バッテリー強化液を使うことでパワーアップするような気がするが、気のせいレベルかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする