曜日別特売
SSD 022 超硬ストレートドリル WIDIN 09294900

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)2.2全長(mm)45注文コード09294900品番SSD 022
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃全長(mm)45直径(Φmm)2.2溝長(mm)16先端角(°)118表面処理ノンコート
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする