シールド3重シールド
ケーブル長(m)0.15
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - DVI-I 24+5pin(メス)
対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びDVI端子を搭載したデジタル入力対応のディスプレイ等(DVI-I/DVI-Dのケーブルがご使用いただけます。DVIアナログ入力には対応しておりません。)
対応解像度1920×1200dpi(WUXGA)対応
色ブラック
ケーブル太さ(mm)Φ6.5