なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×1、テストプリント紙×1 注文コード09297584 品番EDT-NMKH1
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ランドセルや手提げかばんに最適!はめ込み式でオリジナルのキーホルダーが簡単に作れる”なまえキーホルダー”。

その他丸型 セット内容キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×1、テストプリント紙×1 厚さ(mm)0.245 No.【お探しNo.】Q36 寸法(幅W×高さH)(mm)100×148(一面) 用紙サイズはがきサイズ 印刷方式片面 表面仕上げ光沢紙 対応インク染料・顔料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09297584
2024-05-26
用途:
イベントのノベルティ
サービス業

イベントロゴマークを入れて作りましたが、思った以上に喜んでもらえて大満足です。
作業はたいして難しくないので、おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする