EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602

EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602
EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602
EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602
EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602
EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602
EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602
EDT-NMKH3 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297602

なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個セット内容キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×2、テストプリント紙×2注文コード09297602品番EDT-NMKH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

ランドセルや手提げかばんに最適!はめ込み式でオリジナルのキーホルダーが簡単に作れる”なまえキーホルダー”。

セット内容キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×2、テストプリント紙×2材質光沢紙厚さ(mm)0.245寸法(mm)100×148サイズはがきハート型寸法(幅W×高さH)(mm)100×148対応インク染料・顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297584
2024-05-26
用途: イベントのノベルティ
サービス業

イベントロゴマークを入れて作りましたが、思った以上に喜んでもらえて大満足です。
作業はたいして難しくないので、おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする