液晶保護フィルム 反射防止 タッチパネル対応 EF-MF1シリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09297934 品番EF-MF116W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム
反射率1.6%と優れた低反射率で外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を実現した、反射防止液晶保護フィルムです。
摩擦を軽減した表面仕上げで、サラサラした快適な操作を実現し、タッチパネルに最適です。
時間の経過とともに気泡が消えるエアーレス加工を採用しており、フィルムがキレイに貼れます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、残った場合でも簡単に拭き取ることができます。
表面硬度3Hと硬度が高く、フィルム表面のキズや汚れから守ります。
高透過率約91.0%で、光をキレイに映し出し、美しい画面を演出します。
貼ってはがせる自己吸着タイプのシリコン素材を採用しており、簡単に貼り直しができ、貼り跡も無くきれいに剥がすことができます。
UVカット率99%ですので、目や体に有害な紫外線をしっかりと遮断します。
フィルムと画面の間の気泡を抜きながら貼れるヘラを付属しています。
画面サイズに合わせてご使用いただけます。
台紙裏面が方眼台紙になっていますので、キレイにカットすることができます。

用途
液晶保護フィルムとしてお使いいただけます。
反射防止仕様なので見やすい画面となっております。
タッチパネルにも対応しているので、タッチパネル式ノートパソコンにもご使用いただけます。
指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。
自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。
対応インチサイズ11.6Wインチ(16:9) 付属品ヘラ 取付シリコン吸着 寸法256.5×144.5 フィルター0.157mm (他保護シート裏 0.075mm) 反射防止率(%)適合 可視光線透過率(%)0.91 紫外線低減機能 反射率(%)0.016 タッチパネル方式対応 反射防止対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09297934 EF-MF116W 75317769 EF-MF116WN 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09298056
2021-10-19
用途:
パソコン画面に貼り付け
有限会社トクヤス工業 様

長時間モニターを見ながら作業(CAD?EXCEL等)をすると目が疲れるフイルムを張ってから目の疲れが軽減された。

対象商品:
09297995
2021-09-16
用途:
液晶の保護

保護フィルムを剥がす際に1/2くらいの確率で本体側の表面フィルムも一緒に剥がれてしまい、剥がれたが最後きれいには戻らず皺が残ってしまいます。
13.3のバージョンではそのようなことが起きていないので、サイズの大きさ的に
保護フィルムの剥離シールが1か所では無理なのではないかと思います。

ただ、モノタロウさんはすぐに代わりのものを発送してくれるので、商品は不満ですが、サポート体制としては満足です。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
09297995
2020-03-25
用途:
ノートパソコンの画面に使用

これは良い品物です。まず大きさがカットしなくてそのまま使える(15.6ワイド画面)グレア画面のちらつき、反射が軽減できる。

対象商品:
09298022
2019-10-10
用途:
タッチパネルの保護

カットして使うことも想定されているので、はがすためのシールを両サイドに付けてほしい。

対象商品:
09298004
2018-05-09
用途:
パソコン液晶保護用
株式会社耕文社 様

液晶に貼りこんで、少し眼の疲れが減ったように感じます。

対象商品:
09298022
2017-11-08
用途:
ノートパソコンの画面に使用
製造業

画面に貼り付けてから、キラキラせずに画面が見やすくなり、買って良かったです。

対象商品:
09297995
2017-06-10
用途:
PC画面・タッチパネル画面保護と反射防止

作業状況により汚れた軍手のままタッチパネルに触れる事もあり、また、西日の差す場合もある為に購入。反射防止効果は想像よりやんわりとしていたので、強い西日ではさほど変わらず・・・。しかし通常使用時はかなり良くなった。

対象商品:
09297977
2015-06-22
用途:
ノートPCの反射防止に使用

程よく、PC画面の反射を防止してくれて、タッチパネルとして画面に触れても、指紋が付きにくく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする