京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ドライバー/ビット
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ビット
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 両頭コンビビット
プラスマイナスドライバビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本組)
注文コード
09299202
品番
6741601
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
アウトレット
¥639
¥
519
バスケットに入れる
先端形状
(+)(-)
全長(mm)
65
先端サイズ
(+)No.2/(-)6.35×1.0
両頭機能
両頭
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。