萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の トラックシート補修テープ
軽トラックシート 暁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09300841
品番
AKA1921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,231
販売価格(税別)
¥
3,846
バスケットに入れる
どの軽トラックボディーカラーにも合うクールなメタリックシルバーカラーです。
約5年の高い耐候性です。
用途
軽トラックの積載物カバーシートに。
トラスコ品番
521-5993
材質
シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.47
色
メタリックシルバー
長さ(m)
2.1
ハトメ数
16個
適合車種
軽トラック
ハトメピッチ(cm)
43.5×52.5
幅(m)
1.8
耐久性
約5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1770、横1620
注意
※ゴムバンドは付属しておりません。