※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の トラック輸送・運送用品
萩原工業の 荷台用ゴムバンド
軽トラック用ゴムバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
09300956
品番
GB-60BK20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途
トラックシート固定用。
トラスコ品番
437-7076
材質
合成ゴム
長さ(mm)
600
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応