P9 Oリング P規格(NBR) 森清化工 09303062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング P規格(NBR)P9

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さW(mm)1.9
内径d(Φmm)8.8
8.8
9.8
10.8
11.0
11.8
12.3
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.7
21.8
23.7
24.7
25.2
25.7
27.7
28.7
29.2
29.7
30.7
31.2
31.7
33.7
34.7
35.2
35.7
37.7
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.6
47.7
48.7
49.6
49.7
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
69.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
101.6
104.6
111.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
149.6
154.5
179.5
184.5
189.5
199.5
204.5
208.5
209.5
214.5
224.5
234.5
239.5
249.5
254.5
259.5
269.5
274.5
279.5
284.5
289.5
299.5
314.5
319.5
334.5
339.5
354.5
359.5
374.5
384.5
399.5
外径(Φmm)12.6
12.6
13.6
14.6
15.6
15.8
16.6
17.1
19.6
20.6
22.6
24.6
25.6
26.6
28.7
30.7
31.7
32.2
32.7
34.7
35.7
36.2
36.7
37.7
38.2
38.7
40.7
41.7
42.2
42.7
44.7
46.7
47.7
48.7
50.7
51.7
52.7
54.7
55.7
56.7
59
61
64
66
67
69
71
73
74
81
86
91
96
101
106
111
113
116
123
136
141
143
146
151
161
171.3
196.3
201.3
206.3
216.3
221.3
225.3
226.3
231.3
241.3
251.3
256.3
266.3
271.3
276.3
286.3
291.3
296.3
301.3
306.3
316.3
331.3
336.3
351.3
356.3
371.3
376.3
391.3
401.3
416.3
内容量1個注文コード09303062品番P9
参考基準価格(税別)¥17販売価格(税込)¥18
販売価格(税別)
¥16
内径d(Φmm)
8.8
太さW(mm)
1.9
種別
P規格
材質
NBR-70-1(1種A)
外径(Φmm)
12.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09303778
2026-11-02
用途: ソレックスA1キャブレターとクリーナーボックスの隙間

キャブレターとクリーナーボックスの隙間に使用雑エアー吸込み阻止

2026-05-28
用途: シリンダー修理

既存は他社品でしたが カタログ確認して 使用しました問題なく作動できました いろいろなサイズが選べて良く確認しなければ間違いが出ますのでご注意

2025-11-12
用途: ガスブローバックトイガンのガス漏れ修理
サービス業

ガスブローバックトイガンのマガジンからのガス漏れ修理に使用しました。トイガンメーカーの部品表に規格番号が表記されていたので同一規格のOリングを購入でき無事に修理できました。

対象商品 : 09303175
2023-12-27
用途: 配管整備
教育・研究機関

以前は,ブランドを気にしていましたが,何れのメーカーでも性能の差は感じられませんでしたので,納期と価格で選んでいます.全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 09303114
2022-06-07
用途: 海外製2ストローク競技車への使用

チャンバーのOリングとして使っています。
漏れもなく、問題なく使えます。
チャンバー交換に合わせて定期的に交換しているので、長期の耐久性はわかりませんが、自分の使用方法では問題ありません。

1人が参考にしています
2025-11-10
用途: 機構系の接合密封

溝のサイズが測りにくい場所なので、サイズ違いで何種類か購入しました。

対象商品 : 09303157
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが合えば、これ程コスパが良い商品はないと思います。

対象商品 : 09303787
2020-07-21
用途: 交換部品
株式会社中島製作所 様

設備部品の摩耗、劣化による交換部品として利用。漏れもなく問題なく利用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする