WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
中厚ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303454
品番
VE-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
長さ(mm)
51
ねじ穴数
4
寸法(mm)
51
板厚(mm)
0.8
横(mm)
34.5
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
ステンレス
種類
平丁番