厚口ステンレス丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)76 注文コード09303524 品番VE-049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。

長さ(mm)76 ねじ穴数6 寸法(mm)76 用途蝶番 付属品取付けビス付き 材質(本体)ステンレス 種類平丁番 板厚(mm)1.5 横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする