VE-056 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303594

厚口ステンレス丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)89 注文コード09303594 品番VE-056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。

長さ(mm)89 ねじ穴数6 寸法(mm)89 用途蝶番 付属品取付けビス付き GB色 材質(本体)ステンレス 種類平丁番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする