WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
横長丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
73
長さ(mm)
19
注文コード
09303682
品番
VF-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプ。
木箱や木製扉に。
掘り込み不要で取り付け簡単。
材質(本体)
鉄
仕上
生地
付属品
取付けビス(3.1×16)付き
軸径(Φmm)
6.7
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
73×19
用途
蝶番
長さ(mm)
19
幅(mm)
73
種類
平丁番
ねじ穴数
4