WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
横長丁番
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
116
長さ(mm)
50.5
注文コード
09303725
品番
VF-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプ。
木箱や木製扉に。
掘り込み不要で取り付け簡単。
材質(本体)
鉄
仕上
生地
付属品
取付けビス(3.5×22)付き
軸径(Φmm)
8.3
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
116×50.5
用途
蝶番
長さ(mm)
50.5
幅(mm)
116
種類
平丁番
ねじ穴数
6