義星丁番 剣

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 09303831 品番 VF-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
外観の仕上げがよい。

長さ(mm)50 ねじ穴数4 寸法(mm)50 板厚(mm)0.9 横(mm)30.5 用途蝶番 付属品取付けビス付き 材質(本体) 種類義星丁番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする