WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
厚口フラッシュ丁番
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
89
ねじ穴数
4
注文コード
09304005
品番
VF-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじ穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み不要。
取り付け簡単。
木製の扉に。
長さ(mm)
89
材質(本体)
鉄
板厚(mm)
1.7
横(mm)
57
ねじ穴数
4
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
89
種類
フラッシュ丁番