WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
真鍮Nメッキ丁番
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304251
品番
VF-091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
掘り込み型。
用途
木製の小箱などに。
釘止め式。
付属品
取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)
3.2
寸法(mm)
19
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)
0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
19×17.3
長さ(mm)
19
幅(mm)
17.3
種類
平丁番
ねじ穴数
4