WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305256
品番
VG-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
シンプルなデザイン。
裏からのビス止めで簡単取り付け。
見た目横幅A(mm)
51
高さB(mm)
28
ビスピッチC(mm)
39
用途
取手
色
クロ
材質(本体)
エラストマー樹脂
寸法L(mm)
51
取手
取手