WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
タンスかん
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305274
品番
VG-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
懐かしさを感じるタンスかんです。
見た目横幅A(mm)
58
ビスピッチC(mm)
39
用途
タンス用取手
サイズ
小
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
58
取手
取手