タンスかん

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09305283 品番 VG-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

懐かしさを感じるタンスかんです。

見た目横幅A(mm)69 ビスピッチC(mm)47 用途タンス用取手 サイズ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 寸法L(mm)69 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09305283
2014-04-17
用途:
箪笥かんの修理

壊れたもの取り替えた。サイズがぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする