無農薬不快害虫虫よけ 虫よらず

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.5kg) 注文コード09308425 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土の中や寄ってくる不快害虫の駆除・退治
不快害虫が寄ってきては困る場所や土地の上に散布
有機原料100% 安全・安心栽培
使用原料は不快害虫の駆除効果を発揮しますが有機肥料としても認められている原料を使用
植物を活性させ健康植物を育てる

用途不快害虫の駆除・予防 質量(g)1550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×35×320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09308425 - 28809297 - 無農薬 不快害虫虫よけ 虫よらず FERME(フェルム) 無農薬 不快害虫虫よけ 虫よらず FERME(フェルム) 1袋(1500g) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする