フラッシュ丁番

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 09308476 品番 BH-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。

高さ(mm)64 幅(mm)(開いた状態)36 付属品木ネジ皿2.7×16mm×8本 シルバー 縦(mm)64 用途木製の軽量扉や戸襖に。 厚さ(mm)1 材質/仕上スチール/焼き付け塗装 種類フラッシュ丁番 ねじ穴数8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308467
2023-04-07
用途:
家具組立
製造業

付属のビスはやわらかくて時々なめてしまいます。
芯が抜けるので作業しやすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
09308485
2019-08-22
用途:
観音開き木製内窓の丁番
村上建設事務所 様 (建設業・工事業)

地元金物店よりかなり安価であり、フラッシュ製なので窓枠の切り込み無しで取付け可能で大変施工しやすい。

対象商品:
09308494
2018-05-29
用途:
扉付きの棚DIY
製造業

横幅1200×奥行き450×高さ700の棚をDIYするに当たって、前面に扉を付けるのに、扉を開ける前方が650mmしかなく扉も1枚板では完全なオープンに出来ないので、扉を半分に折りたためるような構造にした。その際、扉を半分に切断しその部分にこのフラッシュ丁番を利用したが見た目も目立たなくて、非常に美しい。

対象商品:
09308494
2018-05-15
用途:
手作り家具の扉に使用
製造業

取り付け時、彫り込みを作らなくても良い所がとても便利です。
隙間が1oくらいなので仕上がりがとてもキレイです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする