横長丁番 黒塗

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09308573 品番 BH-462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
付属品付属ビス(木ねじ皿2.7×20) 軸径(Φmm)6.5 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)82×32 用途蝶番 長さ(mm)32 幅(mm)82 材質/仕上スチール/焼き付け塗装 種類平丁番 アズワン品番64-5070-87 ねじ穴数6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308555
2018-02-14
用途:
研修教材制作の材料
サービス業

ちょうどよいサイズで扱いやすく、よかったです。研修教材という性格から、今回はボルトとナットで止めたため、木ネジは不要でした。教材づくりは特殊なケースと思われますが、木ネジなしで買える商品があれば、もっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ(mm): 32とはどの部分のサイズになりますでしょうか。
縦と横の大きさを教えて下さい。
回答:
サイズ(mm): 32は縦の部分になります。
横のサイズは、丁番を2枚とも広げた時の長さは82mm、片面のみの長さは約38mmとなっております。
2013-08-15

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする