キャスコーナーM級

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09308608 品番 CA-070M
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

適用車両:M級(8t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

高さ(mm)65 適合高さ(mm)70mm段差用 材質ダクタイル鋳鉄(鋳物) 幅(mm)300 奥行(mm)335 付属品ボルト、ナット、ワッシャ 質量(kg)5.9 メタリックグレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308592
2022-08-25
用途:
段差解消
その他業種

電話して確認しましたが、全くわからないとの事でした。何の対応ができるのだろうと思いました。

何度も遅延している理由を教えてください。

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
物流・在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
納期の改善に努めております。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品:
09308592
2018-02-22
用途:
出入口の段差解消
サービス業

確かな商品でした。改善点としては、裏にゴムを張ってあると、金属音が解消されると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09308608
2017-03-14
用途:
段差の解消

鋳物製のため、連結するだけで安定して設置出来ました。
下に薄いゴムシートを敷きましたが、音も無く満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
09308592
2017-03-22
用途:
駐車場前の段差を無くすために設置しました。

丈夫で長持ちですが、傾斜出入口に横並びで設置すると、配達などの車がキャスコーナーに乗ったまま発進するとずれてしまいます。排水口等に止められるフックがあればより良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする