アンティック丁番

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 材質/仕上スチール/アンティックブラス 注文コード09308704 品番TW-254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・材質/仕上など24種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上スチール/アンティックブラス タイプアンティック調 セルフクローズ蝶番 寸法A45 寸法H70 用途蝶番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308774
2021-01-27
用途:
屋外の収納庫(扉)
その他業種

イメージ通りの商品をホームセンターの半値以下で購入できました。
屋外で使用するため「焼付け塗装品」を選びましたが、耐久性はこれから期待していきます。

対象商品:
09308731
2019-12-25
用途:
システムキッチンの補修で

家はセキスイハイムです。古いシステムキッチンの扉がキチンと閉まらなくなり、同等のヒンジを探しておりました。完全ポン付けではありませんが満足できる品でした。曲げられている部分を平らにする必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
09308747
2017-10-04
用途:
倉庫の木製窓
電気・ガス・熱供給・水道業

ネジが入っていませんでしたので、再送付したいただきました。しかし、その際の、ねじの入っていないものを送り返す文書を強調文字などにして分かりやすくしていただきたい。後文は、見ない場合があります。

1人が参考にしています
対象商品:
09308747
2016-11-16
用途:
木工
サービス業

アンティーク調でイメージ通りのお品でした。
丁番としても問題なく使用出来ます。
付属のネジが取り付ける物には長かったので、ネジのサイズの記載もあると良いと思います。

対象商品:
09308695
2016-03-26
用途:
木工

アンティーク調に仕上げるにはとても便利な丁番です。お値段も満足でリピート確定商材です。

対象商品:
09308783
2016-02-24
用途:
製作したハンドメイドの家具の扉に使わせて頂いてます。

TW-264をよく使ってます。アンティック調でありながらキャッチ要らずで色も気に入っています。

対象商品:
09308625
2015-12-28
用途:
扉の丁番

一度に十個くらい買っていますが、そのうち1個〜2個が不良品です(ネジ山中部にネジの一部の金属が詰まっていてドライバーで締め付けできない)結果、使えずに処分です。この前は、ネジの袋が入っておらず交換を依頼。ネジ山不良は頻繁なので連絡していません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09308625
2014-04-18
用途:
ハンドメイド家具に取り付けています。

価格や製品自体は申し分無いのですが、取り付け方の簡単な説明があれば幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする