※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミスロープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合高さ(mm)50〜200mm段差用 注文コード09308732 品番RA-200N
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は適合高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。

適合高さ(mm)50〜200mm段差用 材質アルミ 幅(mm)905 奥行(mm)830 質量(kg)8.9 シルバー 最大荷重(kg)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308766
2019-01-22
用途:
荷受け台から段差のある車両への集荷物の搬入用
東洋警備保障株式会社 様 (サービス業)

積み込み時に段差のある車両へ使用するため、毎回のように思いスロープを使用していましたが、この商品はとても軽く耐久性もあるので非常に便利に使用することができ安心して使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする