トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の 絶縁トルクレンチ
絶縁ラチェット形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09309186
品番
RH-45NTZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
全長L(mm)
295
質量(g)
500
寸法T(mm)
32
最大使用電圧(V)
240