3/22より値下げ!現場を応援

絶縁ラチェット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09309195 品番RH-100NTZR
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別) 値下げ
82,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 全長L(mm)395 質量(g)805 寸法D(mm)37 寸法T(mm)40 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最大使用電圧(V)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする