WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
ABSツマミ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09310025
品番
TW-033
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小箱・家具用のツマミ
用途
ツマミ
サイズ(mm)
32
材質
ABS樹脂
付属品
トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12〜21mmです)
見た目横幅A(mm)
32
高さB(mm)
33
横幅C(mm)
17
種類
つまみ