京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
ホルダー他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
09319326
品番
CNMG120408PS+HQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
CNMG 120408HQ×10
CNMG 120408PS×10
形状
(CNMG 120408HQ)仕上げ〜中
(CNMG 120408PS)中〜荒
種別
ネガ
材質
CA5525
寸法A(mm)
12.70
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18