KJH-F3230A 52万画素CCD搭載 超高感度デイナイト小型カメラ マザーツール 09320517

52万画素CCD搭載 超高感度デイナイト小型カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09320517 品番KJH-F3230A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000

マイク内蔵の超高感度小型カラーカメラです。

付属品ACアダプタ、専用ケーブル、取付台、取付ネジ 形状小型 質量(g)約54 電源(V)DC5〜12(センタープラス) 方式(走査)2:1インターレース 表示(デジタル画面)左右反転/上下反転 レンズ2.9mm(F2.0) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×29×30 有効画素数976(H)×494(V) 機能(電子感度アップ)最高256倍(AUTO)、(オートゲインコントロール)LOW/MID/HIGH、(デイナイト)カラー/白黒/オート、(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(カメラID)15文字表示、(プライバシーゾーン)8ヶ所任意設定 消費電流(mA)約130 解像度(水平)700TVライン 使用環境温度(℃)-10〜40 視野角約79° S/N比52dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/3インチカラーCCD 52万画素 SONY製 ホワイトバランスAWB/ATW/AWC→SET/マニュアル 出力端子(映像)BNC.J、(音声)RCA.J ノイズリダクション3D-DNR デジタルズーム最高32倍 シャッタースピード1/60〜1/10000秒 補正機能(ガンマ補正)0.45、(逆光補正)BLC/HSBLC 信号入力(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω 最低被写体照度(Lux)0.1(F1.2)/感度アップ時0.0002(256倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09320517 KJH-F3230A 50872736 MTC-F224AHD フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする