マイク内蔵、52万画素CCD搭載の超高感度小型ピンホールカメラです。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0002Luxまで対応可能。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を反転することが可能。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能。
デジタルズーム機能。
レンズシェーディング補正機能。
各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、背面のコントロールボタンにて設定。
ケーブル長約0.6m(映像・ 音声・電源)。