曜日別特売
SD-229 小型カメラスタンド マザーツール 09321043

小型カメラスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09321043品番SD-229
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型低価格のカメラスタンドです。

材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09321043
2022-05-25
用途: 屋外に設置するwebカメラの雲台として使用
建設業・工事業

クランプを取り付けた角材に本品を取り付け、単管に固定しています。
角材に取り付けるためのネジ穴があり、ネジも付属しているのがよかったです。
ただし、使用を開始して1年しないうちに金属部に錆が発生し、可動部の動きが悪くなるのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする