ホーザン
ホーザンの 換気口
ホーザンの 通気口
ダクトスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09322236
品番
Z-951-240
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブースにダクト穴を設置できる専用スリーブ。付属の面ファスナーと両面テープで任意の位置に簡単に設置可能。
材質
防炎タイプPVCシート
質量(g)
270
適合外径(Φmm)
ダクト:160〜240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×380×240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530