10倍高耐久MLC マイクロSDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09323049 品番 GJMX-32GMLC
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長期5年保証製品!
高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。
製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。
たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。

付属品本体、SD変換アダプター 保証期間5年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1 動作温度(℃)-25〜+85 インターフェイスUHS-1 読込速度最大95(MB/s) 容量(GB)32 書込速度(MB/s)最大60 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする