モバイルプリンタ用ラベル
Zebra Technologies
Zebra Technologiesの コピー用紙/ラベルシール
Zebra Technologiesの ラベル・シール
Zebra Technologiesの プリント用ラベル・シール
モバイルプリンタ用感熱ラベル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
09323198
品番
10026372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
感熱ラベル Z-Perform 1000D
用途
モバイルプリンタ用ラベル
入数(枚)
230/巻
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦50.8×横101.6
色(柄)
白無地
コーティング
表面コーティング:無し
接着剤
永久アクリル系接着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(Φmm)
内径19 (0.75inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません