F-7 Fシリーズファンダー POLYFORM 09324747

F-7 Fシリーズファンダー POLYFORM 09324747
F-7 Fシリーズファンダー POLYFORM 09324747

Fシリーズファンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード09324747品番F-7
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。
フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。
係留艇にお勧めです。

材質PVC質量(kg)4.77ホワイト穴径(Φmm)(ロープ)25浮力(kg)71.2サイズ(mm)381Φ×1041
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする