ピザカッターナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09325386 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スズキのスポーツバイク・カタナ(GSX1100S KATANA)をモチーフに作られた「PIZZA カッターナ」はピザを鋭い切れ味でカットするためのピザカッターです。前輪部分がピザ用のカッターになっており、使わない時は飾って置けるホルダーつき。常にカタナを生活の中で感じたい方におススメのピザカッターとなっております。バイク好きの方へのサプライズギフトとしても喜ばれること間違いなしです。スズキ自動車オフィシャルライセンス品。タイヤスタンドパーツ付属。
【SUZUKI KATANA】
日本刀をモチーフとしていることから名称が考案され、その名に恥じない美しいボディが魅力となっております。GSX1100Sは特に人気のある車種で、多くのファンが存在する名バイクです。

材質カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 本体質量(g)85 本体寸法(cm)18×6
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機、使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする